Beli Alat Pemadat Cor Beton di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SCG Jayamix Easy Flow SCC Beton InstanDeskripsi:Jayamix by SCG Easy Flow SCC Beton Instan memiliki sifat mudah mengalir (easy flow), mampu mengisi celah-celah yang sempit serta memadat dengan sendirinya tanpa adanya bantuan alat penggetar untuk pemadatan.Keunggulan• Mudah mengalir dan mengisi area cor• Mutu terjamin dan konsisten• Praktis, hanya perlu menambahkan air• Efisien, menekan jumlah material terbuang• Mudah dalam penyimpanan• Ramah lingkungan, kebersihan proyek dapat terjagaPetunjuk Pencampuran• Aduk material kering menggunakan drum mixer• Setiap 1 sak membutuhkan 3 – 5 liter air atau hingga tercapai konsistensi target• Tambah air secara bertahap dan aduk• Siap digunakanPetunjuk PenyimpananSimpan di tempat kering, terlindung dari sinar matahari langsung, dan pastikan kemasan dalam kondisi tertutup. Maksimal 8 tumpuk per palet (maksimal 2 tumpuk palet).atribut:
- Dimensions (cm): 70x50x15
- Fresh Concrete Density (kg/m³): ±2350
- Material Composition: Sand, stone, cement, and additives
- Material Form: Bulk
- Maximum Stone Size (mm): 12 (Screening)
- Minimum Compressive Strength (%): 65 (7 days) and 100 (28 days)
- Packaging: Woven Bag
- Slump: Flow
- Water Consumption (L): 3-5 per sack or until target consistency is achieved
- Yield/Coverage (m³): 1 requires ± 43 sack
- Strong Indonesia Concrete & Engine VibratorsDeskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Power (HP): 5
- Vibration Head (mm): 40/500
- Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine)Deskripsi:Vibrator beton adalah salah satu peralatan yang digunakan saat pengecoran di mana fungsinya ialah untuk pemadatan beton yang dituangkan ke dalam bekisting. Hal ini ditujukan agar kandungan udara yang terjebak dalam campuran beton dapat keluar.Getaran yang dihasilkan oleh vibrator akan mengeluarkan gelembung udara dari beton sehingga beton yang dihasilkan akan mendapatkan kekuatan yang merata dan menghindari tejadinya keropos atau “sarang lebah” pada beton.Vibrator beton STRONG:- Cocok digunakan untuk memadatkan tuangan cor yang masih baru- Frame / rangka kokoh sehingga lebih awet dan kuat- Ringan dan mudah dipindahkanatribut:
- Dimensions (LxWxH) (mm): 420x320x500
- Hyundai Tamping RammersDeskripsi:Hyundai new range of tamping rammers and plate compactor provide powerful compaction in tough site conditions to deliver uncompromised performance. It is designed to reduce operator fatigue to enhance productivity. Our light equipment products allow for superior productivity and durability with minimal operating costsTAMPING RAMMER HDR88H (Honda) And HDR88R (Robin)Hyundai Rammers deliver a high impact force making them an excellent choice for cohesive and semi-cohesive soils. It covers three types of compaction: impact, vibration, and kneading. Ideal for use on soil and asphalt, backfilling for pipe/cable installing, and the best choice for trench works.TAMPING RAMMER HDR88HD (Hyundai)atribut:
- Jumping Stroke: 2,5 cm
- Impact Number: 450 - 650
- Loncin Concrete Vibratorsatribut:
- Vibrator Type: Shaft Vibrator
- Flexible Shaft Diameter (mm): 9.5
- Rubber Hose Diameter (mm): 31
- Input Power (W): 60
Daftar Harga Alat Pemadat Cor Beton Terbaru April 2026
| SCG Jayamix Easy Flow SCC Beton Instan | Rp1.699.900 |
| Strong Indonesia Concrete & Engine Vibrators | Rp5.899.900 |
| Strong Indonesia Concrete Frame Vibrators (Without Engine) | Rp1.399.900 |
| Hyundai Tamping Rammers | Rp13.999.900 |
| Loncin Concrete Vibrators | Rp5.899.900 |
| BOSCH Cordless Impact Drill Combi (Bor Listrik) | Rp1.299.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/0cP105610012-1.jpg)


/P101518237-1.jpg)